Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT50S - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, NFC, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DT50S - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, NFC, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67
DT50S - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, NFC, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67
DT50S - 5.7" Display, Android 11 GMS+AER, 2D-Scanner, NFC, 4GB/64GB, Octa-Core, IP67
Artikel-Nr.:
     306-1709-DT5.51
Hersteller:
     Urovo
Herst.-Nr.:
     DT50-QCGJ4WNSEX0
EAN/GTIN:
     4062621314320
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Enterprise Handheld Computer mit Android 11 und GMS+AER, Octa-Core 2.45GHz CPU, 4GB RAM und 64GB ROM

Besonderheiten
- Extrem robust mit IP67 Schutzklasse
- Google Mobile Services und Android Enterprise Recommended
- Smartphone Größe
- Octa-Core 2.45GHz CPU
- 4GB RAM, 64GB ROM


Anwendungsbereich
- Vertrieb, Außendienst
- Lager, Kommissionierung
- Einzelhandel


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 162.6 x 76 x 13.6
- Gewicht: 265g

Allgemein
- CPU: Qualcomm Octa-Core, 2.45 GHz
- Betriebssystem: Android 11
- Speicher: 4 GB RAM / 64 GB ROM
- Micro-SD: Bis zu 256 GB
- Display: 5.7-Zoll-WVGA-Farbdisplay (1440 x 720)
- Touchscreen: Kapazitiv, unterstützt Handschuhe und feuchte Finger
- Fingerabdruckleser: Kapazitiv
- Netzwerkverbindungen: WLAN, Bluetooth, WWAN, NFC, GPS
- Akku: 3.85V 4300 mAh, wechselbar

Datenerfassung
- Barcodescanner: Standard Range 2D Imager
- Rückseiten-Kamera: 13-MP-Farbkamera mit LED-Blitz
- Front-Kamera: 5-MP-Farbkamera

WLAN
- Funk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 2.4GHZ/5GHz
- Kanäle: 1-13, 34-140, 149-165
- Sicherheit: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
- Roaming: Unterstützt 802.11r

WPAN
- Bluetooth: Bluetooth v5.0 mit BR/EDR und Bluetooth Low Energy (BLE)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67
- Sturzfestigkeit: Wiederholter freier Fall auf Beton aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,98*
€ 743,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,53*
€ 706,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urovo
3.01.75.00233
ab € 43,33*
Zubehör
Urovo
HBCDT50B-1
ab € 58,39*
Zubehör
Urovo
3.01.272.10002
ab € 34,56*
Zubehör
ARTDEV
DT4000Z HOLSTER
ab € 32,72*
Zubehör
Urovo
TR50
ab € 66,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.