Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
CPT-8001-N2-L - Laser-Terminal, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Akku **
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 306
Artikel-Nr.:
306-1755-800.22
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
A8001RSC00002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CPT-8001-N2-L - Laser-Terminal, Batch, 2MB SRAM, 2MB Flash, ** Akku **
inkl. Li-ion Akku
... >
Lager 306
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handscanner rs232
,
barcode scanner
,
barcode scanner rs232
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4249
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 359,93*
€ 400,45*
Lager 306
Frei Haus
ab € 439,82*
€ 488,73*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 440,39*
€ 488,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 442,63*
€ 501,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,98*
€ 571,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab Charging and Communication Cradle
CipherLab
A8001RAC00003
ab € 63,19*
Zubehör
Ethernet-Cradle (Ethernet-Kabel und Netzteil) für 8000
CipherLab
A8001RAC00012
ab € 102,38*
Zubehör
Netzteil (5V, 2A 100V - 240V) für 1861, 1862, CPT-8001
CipherLab
BPOWER0000090
ab € 21,97*
Zubehör
RS232-Kabel für 8000/8300/8500
CipherLab
WSI6000100083
ab € 14,54*
Zubehör
USB-Kabel (Virtual Com) für 8000/8300/8500
CipherLab
A308RS0000004
ab € 18,50*
Zubehör
Verbindungsstation, USB für 8000 und 8020
CipherLab
A8000RAC00102
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen