Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
8300L - Mobiler Datenterminal, Batch, 2MB SRAM, 24 Tasten, Laser
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 306
Artikel-Nr.:
306-1755-830.25
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
A8300RS000213
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
8300L - Mobiler Datenterminal, Batch, 2MB SRAM, 24 Tasten, Laser
inkl. Li-ion Batterie und Netzteil
... >
Lager 306
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
handheld
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 424,93*
€ 424,93*
Lager 306
Frei Haus
ab € 461,99*
€ 517,63*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 535,15*
€ 596,13*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 564,41*
€ 627,34*
Lager 4249
4 Tage
37
€ 7,50*
ab € 564,83*
€ 628,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,99*
€ 549,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation mit RS232-Kabel (ohne Netzteil) für 8300
CipherLab
A8300RA000006
ab € 45,80*
Zubehör
Lade- und Verbindungsstation mit USB-Kabel (ohne Netzteil) für 8300
CipherLab
A8300RA000007
ab € 48,19*
Zubehör
LI-ION Batterie (3.7 V, 1800mAH, aufladbar) für 8300S
CipherLab
KB1A371800L86
ab € 34,85*
Zubehör
Netzteil (5V, AC 100V - 240V) für CPT-8300, CC-1166, CL-1266, 2560, 1560P, 1562, 1564A, 1560PH, 1564AH
CipherLab
BPOWER0000077
ab € 10,77*
Zubehör
PS2-Kabel für 8300
CipherLab
B8300KCABLE02
ab € 14,94*
Zubehör
RS232-Kabel für 8000/8300/8500
CipherLab
WSI6000100083
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen