Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse
>
Artikel
CAB-350 - RS232-Kabel, 9 Pin, gerade, female, 1.8m für Gryphon, QuickScan, TD1100, Cobalto und Heron HD3100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 306
Artikel-Nr.:
306-8912-350.01
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
90A051230
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CAB-350 - RS232-Kabel, 9 Pin, gerade, female, 1.8m für Gryphon, QuickScan, TD1100, Cobalto und Heron HD3100
(Gryphon GD4100, GM4100, GBT4100, GD4300, GBT4400 2D, GPS4400, GD4400 2D, GBT4500, GM4500, GD4500 und GM4400 2D),
(QuickScan QD2400, QBT2400, QD2131 und QM2400)
... >
Lager 306
>
Barcodescanner
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Barcodescanner Kabel
,
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
,
barcode scanner rs232
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 11,22*
€ 15,78*
Lager 128
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 15,84*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 11,58*
€ 16,30*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 22,73*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 11,66*
€ 23,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 2-pin Standard Power Cord - 220V AC
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,60*
Zubehör
Datalogic S6 Lichtschranke
Datalogic
S937530090
ab € 136,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen