Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-53-70VG 17.3"/i7-12650/16/1TSSD/W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-53-70VG Intel® Core™ i7 i7-12650H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     306-LM367120
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.006
EAN/GTIN:
     4711121714016
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Acer Aspire 5 A517-53-70VG 17.3"/i7-12650/16/1TSSD/W11
43.94cm (17.3"), 1920 x 1080 IPS matt, Intel® Core™ i7-12650H 2.5/4.7GHz 10C 24MB Cache, Intel® UHD Grafik, 16GB DDR4 RAM, 1TB PCIe NVMe SSD, USB Type-C Thunderbolt 4, beleuchtete Tastatur, bis zu 6h Akkulaufzeit, steel gray, 2.3kg, Windows 11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 637,69*
€ 708,30*
Lager 306
Frei Haus
ab € 665,11*
€ 740,52*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,52*
€ 881,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,90*
€ 869,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,98*
€ 855,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,82*
€ 836,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,11*
€ 791,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,58*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 103,07*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,31*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,55*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,06*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 213,36*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 23,00*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.