Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-58M-31KE 17.3"/i3-1315/8/512SSD/W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE Intel® Core™ i3 i3-1315U Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     306-LM367140
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KHMEG.00C
EAN/GTIN:
     4711121832321
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Acer Aspire 5 A517-58M-31KE 17.3"/i3-1315/8/512SSD/W11
43.94cm (17.3"), 1920 x 1080 IPS matt, Intel® Core™ i3-1315U 1.2/4.5GHz 6C 10MB Cache, Intel® UHD Grafik, 8GB DDR5 RAM, 512GB PCIe NVMe SSD, USB Type-C Thunderbolt 4, beleuchtete Tastatur, bis zu 8.5h Akkulaufzeit, steel gray, 2.09kg, Windows 11, FHD Webcam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 481,69*
€ 547,49*
Lager 306
Frei Haus
ab € 499,78*
€ 569,10*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,10*
€ 677,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,13*
€ 666,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,56*
€ 646,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.