| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1001.100 Herst.-Nr.: 1001.100 EAN/GTIN: 4044925001953 |
| |
|
| | |
| Kaffeekanne - 15,0 cm - Ø 10,0 cm - 1,00 l - 1001.100 - Material: Chromnickelstahl
- Abmessung: 15 cm
- Ø: 10 cm
- Inhalt: 1 l
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 15 cm | Ø: | 10 cm | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,06* | € 14,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 10,3745* | € 14,6445* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 14,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,84* | € 16,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,07* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|