| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1003.015 Herst.-Nr.: 1003.015 EAN/GTIN: 4044925002097 |
| |
|
| | |
| Gießer - 5,5 cm - Ø 6,0 cm - 0,15 l - Gießer
- Chromnickelstahl
- Höhe 5,5 cm
- Ø 6,0 cm
- Inhalt 0,15 l
- hochglanzpoliert
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 5,5 cm | Ø: | 6 cm | Inhalt: | 0,15 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 2,3165* | € 3,8565* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,89* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 4,27* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,68* | € 4,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|