Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 16,0 cm - 0,70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 16,0 cm - 0,70 l
Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 16,0 cm - 0,70 l
Artikel-Nr.:
     3061-1100.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1100.160
EAN/GTIN:
     4044925002561
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale

Beilagenschale - 4,0 cm - Ø 16,0 cm - 0,70 l

  • Beilagenschale
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 4,0 cm
  • Ø 16,0 cm
  • Inhalt 0,70 l
  • mit zwei Lappengriffen
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
4 cm
Ø:
16 cm
Inhalt:
0,7 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,29*
Lager 3061
1256
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,38*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.