| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1125.221 Herst.-Nr.: 1125.221 EAN/GTIN: 4044925067218 |
| |
|
| | |
| Papierkorb - holzoptik - Papierkorb
- Stahl
- holzoptik
- Höhe 28 cm
- Ø 22 cm
- pulverbeschichteter Stahl
- mit Kunststoffbodenring
- mit abnehmbarem Edelstahlring zum Fixieren des Müllbeutels
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | holzoptik | Abm.: | 28 cm | Ø: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,15* | € 21,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,62* | € 22,40* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,82* | € 22,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 24,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|