Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel - Ø 20 cm - Chromnickelstahl - 1151.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel - Ø 20 cm - Chromnickelstahl - 1151.200
Deckel - Ø 20 cm - Chromnickelstahl - 1151.200
Artikel-Nr.:
     3061-1151.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1151.200
EAN/GTIN:
     4044925033749
Suchbegriffe:
Beilagenschale-Deckel
Deckel Beilageschale

Deckel - Ø 20 cm

  • Deckel
  • Chromnickelstahl
  • Ø 20 cm
  • für Beilagenschale 1150
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Ø:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Deckel, 1151160, 1151 160
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,73*
€ 7,33*
Lager 3061
714
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,65*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.