Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Kleiderbügel Aufhängung - Hotelaufhängung - Ø 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotel-Kleiderbügel Aufhängung - Hotelaufhängung - Ø 3,5 cm
Hotel-Kleiderbügel Aufhängung - Hotelaufhängung - Ø 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1428.111
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1428.111
EAN/GTIN:
     4044925051965
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
rohrlager

Hotel-Kleiderbügel Aufhängung - Hotelaufhängung - Ø 3,5 cm

  • Hotel-Kleiderbügel Aufhängung
  • Chromnickelstahl
  • Ø 3,5 cm
  • für Hotel-Kleiderbügel 1428.110
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Farbe:
natur
Ø:
3,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hotel-Kleiderbügel, Aufhängung, 1428111, 1428 111, 1428110, 1428 110
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,50*
€ 1,01*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 1,18*
Lager 3061
8621
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,20*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.