Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonschiene - 120 cm - 1434.121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonschiene - 120 cm - 1434.121
Bonschiene - 120 cm - 1434.121
Artikel-Nr.:
     3061-1434.121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1434.121
EAN/GTIN:
     4044925069182
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonschiene - 120 cm - 1434.121

  • Material: Edelstahl
  • Abmessung: 120 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: bonleiste, 1434121, 1434 121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,34*
€ 25,00*
Lager 3061
227
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 27,26*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,91*
€ 30,93*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.