Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonschiene - 46 cm - 1434.460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonschiene - 46 cm - 1434.460
Bonschiene - 46 cm - 1434.460
Artikel-Nr.:
     3061-1434.460
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1434.460
EAN/GTIN:
     4044925069113
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonschiene - 46 cm - 1434.460

  • Material: Edelstahl
  • Abmessung: 46 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 46cm, bonleiste, 1434121, 1434 121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,09*
€ 9,35*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,36*
Lager 3061
543
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,30*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.