Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine - 8 cm - Ø 15,5 cm - 0,65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine - 8 cm - Ø 15,5 cm - 0,65 l
Suppenterrine - 8 cm - Ø 15,5 cm - 0,65 l
Artikel-Nr.:
     3061-1476.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1476.065
EAN/GTIN:
     4044925007511
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine

Suppenterrine - 8 cm - Ø 15,5 cm - 0,65 l

  • Suppenterrine
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 8 cm
  • Ø 15,5 cm
  • Inhalt 0,65 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
8 cm
Ø:
15,5 cm
Inhalt:
0,65 l
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine was, 1476450, 1476 450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.