Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine - 12,5 cm - Ø 22,0 cm - 1,80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine - 12,5 cm - Ø 22,0 cm - 1,80 l
Suppenterrine - 12,5 cm - Ø 22,0 cm - 1,80 l
Artikel-Nr.:
     3061-1476.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1476.180
EAN/GTIN:
     4044925007542
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppenterrine

Suppenterrine - 12,5 cm - Ø 22,0 cm - 1,80 l

  • Suppenterrine
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 12,5 cm
  • Ø 22,0 cm
  • Inhalt 1,80 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
12,5 cm
Ø:
22 cm
Inhalt:
1,8 l
Weitere Suchbegriffe: 1476450, 1476 450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.