Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine - 14,0 cm - Ø 28,5 cm - 4,50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine - 14,0 cm - Ø 28,5 cm - 4,50 l
Suppenterrine - 14,0 cm - Ø 28,5 cm - 4,50 l
Artikel-Nr.:
     3061-1476.450
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1476.450
EAN/GTIN:
     4044925007580
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppenterrine

Suppenterrine - 14,0 cm - Ø 28,5 cm - 4,50 l

  • Suppenterrine
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 14,0 cm
  • Ø 28,5 cm
  • Inhalt 4,50 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
14 cm
Ø:
28,5 cm
Inhalt:
4,5 l
Weitere Suchbegriffe: 1476450, 1476 450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.