Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine - 10,0 cm - Ø 20 cm - 2,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine - 10,0 cm - Ø 20 cm - 2,25 l
Suppenterrine - 10,0 cm - Ø 20 cm - 2,25 l
Artikel-Nr.:
     3061-1477.225
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1477.225
EAN/GTIN:
     4044925007610
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppenterrine

Suppenterrine - 10,0 cm - Ø 20 cm - 2,25 l

  • Suppenterrine
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 10,0 cm
  • Ø 20 cm
  • Inhalt 2,25 l
  • mit zwei Lappengriffen
  • Deckel separat bestellbar
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
10 cm
Ø:
20 cm
Inhalt:
2,25 l
Weitere Suchbegriffe: 1477400, 1477 400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 12,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,10*
€ 12,73*
Lager 3061
363
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 13,73*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.