Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuer - Pfefferstreuer - 9,5 cm - Ø 4,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuer - Pfefferstreuer - 9,5 cm - Ø 4,7 cm
Streuer - Pfefferstreuer - 9,5 cm - Ø 4,7 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1491.005
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1491.005
EAN/GTIN:
     4044925071666
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Streuer - Pfefferstreuer - 9,5 cm - Ø 4,7 cm

  • Streuer
  • Glas
  • Höhe 9,5 cm
  • Ø 4,7 cm
  • Kappe aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
9,5 cm
Ø:
4,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Pfeffer-Streuer, Pfefferstreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, Streuer, 1491005, 1491 005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,23*
Lager 3061
3846
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,35*
€ 2,49*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.