| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1545.018 Herst.-Nr.: 1545.018 EAN/GTIN: 4044925043656 |
| |
|
| | |
| Eisschaufel - Schaufelmaß 12,0 x 6,0 cm cm - Eisschaufel
- Chromnickelstahl
- Abmessung: Schaufelmaß 12,0 x 6,0 cm
- mit Aufhängeöse
- fugenlos
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | Länge 20 cm / Schaufel 12,0 x 6,5 cm cm | Inhalt: | 0,18 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,90* | € 8,76* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 6,0815* | € 9,0115* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 9,12* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 10,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,06* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|