Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer - 11,5 cm - Ø 9,0 cm - 0,60 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer - 11,5 cm - Ø 9,0 cm - 0,60 l
Gießer - 11,5 cm - Ø 9,0 cm - 0,60 l
Artikel-Nr.:
     3061-1602.060
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1602.060
EAN/GTIN:
     4044925010566
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Gießer - 11,5 cm - Ø 9,0 cm - 0,60 l

  • Gießer
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 11,5 cm
  • Ø 9,0 cm
  • Inhalt 0,60 l
  • hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
11,5 cm
Ø:
9 cm
Inhalt:
0,6 l
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer, Gießer, 1602200, 1602 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,28*
Lager 3061
510
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 11,25*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,88*
€ 11,46*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.