Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer - 14,0 cm - Ø 12,5 cm - 1,50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer - 14,0 cm - Ø 12,5 cm - 1,50 l
Gießer - 14,0 cm - Ø 12,5 cm - 1,50 l
Artikel-Nr.:
     3061-1603.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1603.150
EAN/GTIN:
     4044925086905
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Gießer - 14,0 cm - Ø 12,5 cm - 1,50 l

  • Gießer
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 14,0 cm
  • Ø 12,5 cm
  • Inhalt 1,50 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
14 cm
Ø:
12,5 cm
Inhalt:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer edelstahl, milchgießer, Gießer, 1603150, 1603 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.