Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 10,0 cm - Ø 28 cm - 4,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 10,0 cm - Ø 28 cm - 4,00 l
Schüssel - 10,0 cm - Ø 28 cm - 4,00 l
Artikel-Nr.:
     3061-1703.280
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1703.280
EAN/GTIN:
     4044925012157
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 10,0 cm - Ø 28 cm - 4,00 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • bauchig
  • Höhe 10,0 cm
  • Ø (außen) 28 cm
  • Inhalt 4,00 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
10 cm
Ø (außen):
28 cm
Inhalt:
4 l
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Schüssel, 1703440, 1703 440
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,67*
€ 7,33*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,93*
Lager 3061
696
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,17*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.