Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 13,5 cm - Ø 40 cm - 12,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 13,5 cm - Ø 40 cm - 12,00 l
Schüssel - 13,5 cm - Ø 40 cm - 12,00 l
Artikel-Nr.:
     3061-1703.400
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1703.400
EAN/GTIN:
     4044925012195
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 13,5 cm - Ø 40 cm - 12,00 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • bauchig
  • Höhe 13,5 cm
  • Ø (außen) 40 cm
  • Inhalt 12,00 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
13,5 cm
Ø (außen):
40 cm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: universalschüssel was, küchenschüssel, laborschüssel edelstahl, Schüssel, 1703440, 1703 440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,92*
€ 16,18*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 17,44*
Lager 3061
275
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 19,05*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.