Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 10,5 cm - Ø 28 cm - 4,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 10,5 cm - Ø 28 cm - 4,25 l
Schüssel - 10,5 cm - Ø 28 cm - 4,25 l
Artikel-Nr.:
     3061-1709.280
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1709.280
EAN/GTIN:
     4044925012577
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schüssel - 10,5 cm - Ø 28 cm - 4,25 l

  • Schüssel
  • Chromnickelstahl
  • bauchig
  • Höhe 10,5 cm
  • Ø (außen) 28 cm
  • Inhalt 4,25 l
  • mit bordiertem Rand
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
10,5 cm
Ø (außen):
28 cm
Inhalt:
4,25 l
Weitere Suchbegriffe: universalschüssel was, küchenschüssel, laborschüssel edelstahl, Schüssel, 1709400, 1709 400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,85*
€ 13,76*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,22*
Lager 3061
334
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,22*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.