Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Glas
Cappuccino-Glas
Artikel-Nr.:
     3061-1773.023
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1773.023
EAN/GTIN:
     4044925085410
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration

Cappuccino-Glas

  • Cappuccino-Glas Serie Lounge
  • Höhe 10,0 cm
  • Ø oben / unten 8,2 / 5,4 cm
  • Inhalt 0,23 l
  • Borosilikatglas
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
10 cm
Ø oben / unten:
8,2 / 5,4 cm
Inhalt:
0,23 l
Serie:
Serie Lounge
Weitere Suchbegriffe: Cappuccino-Glas, 1773023, 1773 023
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
2
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,77*
Lager 3061
660
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,97*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 6,68*
€ 9,98*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.