Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caffe Latte Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caffe Latte Glas
Caffe Latte Glas
Artikel-Nr.:
     3061-1773.036
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1773.036
EAN/GTIN:
     4044925085441
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
glasdekoration

Caffe Latte Glas

  • Caffe Latte Glas Serie Lounge
  • Höhe 13,6 cm
  • Ø oben / unten 8,4 / 5,4 cm
  • Inhalt 0,36 l
  • Borosilikatglas
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
13,6 cm
Ø oben / unten:
8,4 / 5,4 cm
Inhalt:
0,36 l
Serie:
Serie Lounge
Weitere Suchbegriffe: Caffe Latte Glas, 1773036, 1773 036
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
2
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,22*
Lager 3061
510
1
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,64*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 9,22*
€ 13,24*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.