Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckglas - gehärtet - 1775.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckglas - gehärtet - 1775.020
Allzweckglas - gehärtet - 1775.020
Artikel-Nr.:
     3061-1775.020
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1775.020
EAN/GTIN:
     4044925046558
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Allzweckglas - gehärtet - 1775.020

  • Material: Glas
  • Abmessung: 8,8 cm
  • Ø: 7,0 / 5,5 cm
  • Inhalt: 0,2 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
8,8 cm
Ø oben / unten:
7,0 / 5,5 cm
Inhalt:
0,2 l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweck-trinkglas 20cl, allzweck trinkglas, 1775020, 1775 020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,40*
Lager 3061
5102
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,42*
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.