Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 2,5 cm - Ø 6,0 cm - 0,03 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 2,5 cm - Ø 6,0 cm - 0,03 l
Schüssel - 2,5 cm - Ø 6,0 cm - 0,03 l
Artikel-Nr.:
     3061-1776.060
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1776.060
EAN/GTIN:
     4044925080804
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schüssel - 2,5 cm - Ø 6,0 cm - 0,03 l

  • Schüssel
  • Glas
  • Höhe 2,5 cm
  • Ø 6,0 cm
  • Inhalt 0,03 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
2,5 cm
Ø:
6 cm
Inhalt:
0,03 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 1,02*
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,47*
€ 1,02*
Lager 3061
8621
1
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 1,08*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.