Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelverschlussflasche - 9,5 cm - Ø 8 cm - 0,30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelverschlussflasche - 9,5 cm - Ø 8 cm - 0,30 l
Bügelverschlussflasche - 9,5 cm - Ø 8 cm - 0,30 l
Artikel-Nr.:
     3061-1785.030
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1785.030
EAN/GTIN:
     4044925096119
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Bügelverschlussflasche - 9,5 cm - Ø 8 cm - 0,30 l

  • Bügelverschlussflasche
  • Glas
  • Höhe 9,5 cm
  • Ø 8 cm
  • Inhalt 0,30 l
  • Deckel mit Dichtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
9,5 cm
Ø:
8 cm
Inhalt:
0,3 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,70*
Lager 3061
2101
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,24*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.