Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Käsemesser - mit Aufhängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käsemesser - mit Aufhängeöse
Käsemesser - mit Aufhängeöse
Artikel-Nr.:
     3061-1790.260
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1790.260
EAN/GTIN:
     4044925049399
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
käsemesser

Käsemesser - mit Aufhängeöse

  • Käsemesser
  • Chromnickelstahl
  • Länge 26 cm
  • mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Käsemesser, 1790260, 1790 260
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 3,14*
Lager 3061
1678
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,22*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.