Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l - Chromnickelstahl - 1907.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l - Chromnickelstahl - 1907.240
Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l - Chromnickelstahl - 1907.240
Artikel-Nr.:
     3061-1907.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1907.240
EAN/GTIN:
     4044925014755
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - 13,5 cm - Ø 24 cm - 6,0 l

  • Fleischtopf
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 13,5 cm
  • Ø 24 cm
  • Inhalt 6,0 l
  • mit Sandwichboden
  • Edelstahlkaltgriffe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
13,5 cm
Ø:
24 cm
Inhalt:
6 l
Serie:
Serie 19 - ECO
Weitere Suchbegriffe: allzweck-topf mit deckel, fleisch topf, fleischtopf 24cm, 1907240, 1907 240
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,68*
€ 24,79*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 28,78*
Lager 3061
179
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 30,29*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.