Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal-System - Lagerregal mit 4 Pfosten und 4 Böden - Aluminium - 2052.904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal-System - Lagerregal mit 4 Pfosten und 4 Böden - Aluminium - 2052.904
Lagerregal-System - Lagerregal mit 4 Pfosten und 4 Böden - Aluminium - 2052.904
Artikel-Nr.:
     3061-2052.124
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2052.124
EAN/GTIN:
     4044925088459
Suchbegriffe:
Lagerregal-System
2052124
2052 124

Lagerregal-System - Lagerregal mit 4 Pfosten und 4 Böden

  • Lagerregal-System
  • Aluminium
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 90,5 x 54 x 170 cm
  • Klick-System
  • beliebig auf jede Größe erweiterbar
  • Tragfähigkeit pro Boden ca. 180 - 200 kg
  • Abmessungen für 2052.902: 90,5 x 54 x 170 (L x B x H)
  • Abmessungen für 2052.124: 126,5 x 54 x 170 (L x B x H)
  • leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
90,5 x 54 x 170 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 436,43*
€ 518,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,24*
€ 533,73*
Lager 3061
10
Frei Haus
ab € 523,49*
€ 619,44*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,09*
€ 731,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,86*
€ 675,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.