Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumkelle - 27 cm - Ø 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumkelle - 27 cm - Ø 8 cm
Schaumkelle - 27 cm - Ø 8 cm
Artikel-Nr.:
     3061-2082.080
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2082.080
EAN/GTIN:
     4044925095211
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumkelle - 27 cm - Ø 8 cm

  • Schaumkelle
  • Chromnickelstahl
  • Länge 27 cm
  • Ø 8 cm
  • perforiert
  • mit fugenlosem Griff aus einem Stück
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
27 cm
Ø:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle edelstahl, schaumkelle, 2082120, 2082 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.