Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorlegegabel - Griffe seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorlegegabel - Griffe seidenmatt
Vorlegegabel - Griffe seidenmatt
Artikel-Nr.:
     3061-2165.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2165.180
EAN/GTIN:
     4044925078115
Suchbegriffe:
Fisch-Serviergabeln
Fisch-Vorlegegabeln
Fischserviergabeln
Fischvorlegegabel

Vorlegegabel - Griffe seidenmatt

  • Vorlegegabel Serie Buffet
  • Chromnickelstahl
  • Abmessung: Länge 18 cm / Zinken 6 cm
  • Griffe seidenmatt
  • Laffen hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
Länge 18 cm / Zinken 6 cm cm
Serie:
Serie Buffet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
2101
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,19*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 3,19*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.