| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2814.604 Herst.-Nr.: 2814.604 EAN/GTIN: 4044925074612 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungspfosten - Serie Lightflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz - 200 cm - 2814.604 - Material: Edelstahl
- Farbe: Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz
- Abmessung: 200 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz | Abm.: | 200 cm | Serie: | Lightflex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, Personenleitsystem, Tensator, Abgrenzungspfosten, Leitsystem, Gurtsystem, 2814204, 2814 204 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,49* | € 45,58* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,40* | € 45,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 34,84* | € 47,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|