Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,25 cm
Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,25 cm
Artikel-Nr.:
     3061-295.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     295.002
EAN/GTIN:
     4044925052917
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,25 cm

  • Besteck Serie Thadea
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 21,0 x 0,25 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
21,0 x 0,25 cm
Serie:
Serie Thadea
Weitere Suchbegriffe: esslöffel, Besteck, 295004, 295 004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.