Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,4 cm
Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,4 cm
Artikel-Nr.:
     3061-296.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     296.002
EAN/GTIN:
     4044925079303
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Besteck - Menülöffel - 21,0 x 0,4 cm

  • Besteck Serie Ovora
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 21,0 x 0,4 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
21,0 x 0,4 cm
Serie:
Serie Ovora
Weitere Suchbegriffe: menülöffel was, esslöffel, Besteck, 296004, 296 004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,48*
Lager 3061
1667
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,50*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.