Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kuchengabel - 15,5 x 0,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kuchengabel - 15,5 x 0,4 cm
Besteck - Kuchengabel - 15,5 x 0,4 cm
Artikel-Nr.:
     3061-297.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     297.004
EAN/GTIN:
     4044925079372
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel was
kuchen gabel

Besteck - Kuchengabel - 15,5 x 0,4 cm

  • Besteck Serie Omori
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 15,5 x 0,4 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
15,5 x 0,4 cm
Serie:
Serie Omori
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 297007, 297 007
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,11*
€ 1,65*
11 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,85*
Lager 3061
2941
1
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,63*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.