Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 301.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 301.004
Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 301.004
Artikel-Nr.:
     3061-301.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     301.004
EAN/GTIN:
     4044925079648
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel was
kuchen gabel

Besteck - Kuchengabel - 15,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Dynia
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 15,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
15,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie Dynia
Weitere Suchbegriffe: Besteck, 301004, 301 004
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
4237
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 1,02*
10 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 1,02*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.