Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - 6 Formen - 3,5 cm - Ø 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - 6 Formen - 3,5 cm - Ø 7 cm
Backform - 6 Formen - 3,5 cm - Ø 7 cm
Artikel-Nr.:
     3061-3162.007
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3162.007
EAN/GTIN:
     4044925072922
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

Backform - 6 Formen - 3,5 cm - Ø 7 cm

  • Backform
  • Silikon
  • Höhe 3,5 cm
  • Ø 7 cm
  • Halbkugel
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
  • Abmessung außen: 30 x 17,5
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
3,5 cm
Ø:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Silikonbackform, Silikonform, silikon backform, Backform, 3162015, 3162 015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,54*
Lager 3061
602
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,86*
€ 8,94*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.