Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform - Ramekin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform - Ramekin
Backform - Ramekin
Artikel-Nr.:
     3061-3171.008
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3171.008
EAN/GTIN:
     4044925073059
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

Backform - Ramekin

  • Backform
  • Silikon
  • Höhe 3,0 cm
  • Ø 6,0 cm
  • Ramekin
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
  • Abmessung außen: 30 x 17,5
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Abm.:
3 cm
Ø:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Silikonbackform, Silikonform, silikon backform, Backform, 3171008, 3171 008
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,24*
€ 9,31*
Lager 3061
510
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,47*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.