| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3175.006 Herst.-Nr.: 3175.006 EAN/GTIN: 4044925073172 |
| |
|
| | |
| Backform - Gugelhupf - Backform
- Silikon
- Höhe 3,5 cm
- Ø 7 cm
- Gugelhupf
- 6 Formen
- temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
- Abmessung außen: 30 x 17,5
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Abm.: | 3,5 cm | Ø: | 7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, Silikon-Backform, Silikonbackform, Silikonform, kranzform 18 cm, bundform, Backform, 3175006, 3175 006 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,07* | € 9,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,26* | € 9,34* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,38* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|