Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierer - 0,02 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierer - 0,02 l
Dosierer - 0,02 l
Artikel-Nr.:
     3061-3201.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3201.002
EAN/GTIN:
     4044925031707
Suchbegriffe:
Dosierer
3201004
3201 004

Dosierer - 0,02 l

  • Dosierer
  • Kunststoff
  • Inhalt 0,02 l
  • nicht für zuckerhaltige Getränke geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
0,02 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,61*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,34*
€ 2,66*
Lager 3061
2941
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,82*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.