Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte - 25 x 25 x 0,4 - 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte - 25 x 25 x 0,4 - 0,6 cm
Servierplatte - 25 x 25 x 0,4 - 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     3061-3314.250
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3314.250
EAN/GTIN:
     4044925080613
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte schiefer
servierplatte
was servierplatte

Servierplatte - 25 x 25 x 0,4 - 0,6 cm

  • Servierplatte
  • Naturschiefer
  • quadratisch
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 25 x 25 x 0,4 - 0,6 cm
  • die besondere Optik entsteht durch gebrochene Kanten
  • rutschhemmende Füße verhindern Kratzer auf dem Untergrund
  • optimale Kältespeicherung
Weitere Informationen:
Material:
Naturschiefer
Abm.:
25 x 25 x 0,4 - 0,6 cm
Weitere Suchbegriffe: Tapasplatte, Tapas, 3314300, 3314 300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,51*
Lager 3061
1479
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,62*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,73*
€ 4,90*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.