Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Thermotransportbehälter - Kunststoff - gelb - passend für GN 1/1 - 3500.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Thermotransportbehälter - Kunststoff - gelb - passend für GN 1/1 - 3500.200
GN-Thermotransportbehälter - Kunststoff - gelb - passend für GN 1/1 - 3500.200
Artikel-Nr.:
     3061-3500.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3500.200
EAN/GTIN:
     4044925019934
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Thermotransportbehälter - Kunststoff - gelb - passend für GN 1/1 - 3500.200

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: gelb
  • Abmessung: 63 x 43 x 31 cm
  • GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Abm.:
63 x 43 x 31 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, gn-behälter, gn-behälter polycarbonat, GN-Thermotransportbehälter, GN-Thermotransportbehälter günstig, GN-Thermotransportbehälter günstig kaufen, GN-Thermotransportbehälter 3500.200, 3500200, 3500 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,28*
€ 203,76*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 205,82*
Lager 3061
13
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 227,45*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.