Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm - rot - rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm - rot - rund
Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm - rot - rund
Artikel-Nr.:
     3061-3525.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3525.100
EAN/GTIN:
     4044925083423
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm - rot - rund

  • Cocotte
  • Gusseisen
  • rot
  • rund
  • Höhe 5 cm
  • Ø 10 cm
  • mit Deckel
  • emailliert
  • innen weiß
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Farbe:
rot
Abm.:
5 cm
Ø:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, bratentopf, Cocotte, 3525122, 3525 122
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 23,78*
Lager 3061
210
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 24,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,27*
€ 26,66*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.