Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm
Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm
Artikel-Nr.:
     3061-3525.101
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3525.101
EAN/GTIN:
     4044925083430
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte - 5 cm - Ø 10 cm

  • Cocotte
  • Gusseisen
  • schwarz
  • rund
  • Höhe 5 cm
  • Ø 10 cm
  • mit Deckel
  • emailliert
  • innen schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Farbe:
schwarz
Abm.:
5 cm
Ø:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf, was germany bratentopf, Cocotte, 3525121, 3525 121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,43*
Lager 3061
501
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,72*
€ 13,42*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.