Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte - 12 x 9 x 5 cm - rot - oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte - 12 x 9 x 5 cm - rot - oval
Cocotte - 12 x 9 x 5 cm - rot - oval
Artikel-Nr.:
     3061-3525.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3525.120
EAN/GTIN:
     4044925083447
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte - 12 x 9 x 5 cm - rot - oval

  • Cocotte
  • Gusseisen
  • rot
  • oval
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 12 x 9 x 5 cm
  • mit Deckel
  • emailliert
  • innen weiß
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Farbe:
rot
Abm.:
12 x 9 x 5 cm
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf, was germany bratentopf, Cocotte, 3525122, 3525 122
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,60*
€ 20,74*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 23,44*
Lager 3061
210
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 25,54*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.