Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter - Abm. 29,0 x 21,0 x 10,5 cm - 3541.295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter - Abm. 29,0 x 21,0 x 10,5 cm - 3541.295
Bräter - Abm. 29,0 x 21,0 x 10,5 cm - 3541.295
Artikel-Nr.:
     3061-3541.295
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3541.295
EAN/GTIN:
     4044925107242
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter - Abm. 29,0 x 21,0 x 10,5 cm - 3541.295

  • Material: Gusseisen
  • Abmessung: 29,0 x 21,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Abm.:
29,0 x 21,0 x 10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, backofenpfanne edelstahl, backofen pfanne, was bräter, Bräter günstig, Bräter günstig kaufen, Bräter 3541.295, 3541295, 3541 295
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,31*
€ 47,99*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 52,71*
Lager 3061
84
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 61,01*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.